Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP3 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR 5GCP3 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 12 x 12

Raktáron
Tétel: AE3UYC Modell: 5GCP3
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
€47.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség3 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás1.05 1.50 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag300135 poliuretán
Stretch Limit1.4000000000000001
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság30 PSI
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG3 hablap 300135 poliszén 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€12.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP0 hablap 300135 poliszén 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€18.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP1 Hablap 300135 Polipropilén faszén 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€23.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP2 hablap 300135 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€36.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP4 hablap 300135 polipropilén faszén 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€70.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP5 hablap 300135 polipropilén faszén 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€93.62
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCU4 hablap 300135poly faszén 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5 GCU424 "1 / 2 "24 "€48.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP3 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 12 x 12
€47.76 /Mértékegység