Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCK9 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXB

APPROVED VENDOR 5GCK9 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UXB Modell: 5GCK9
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima
Szilárdság @ 25% -os elhajlás100 PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagPoliuretán/polietilén
Stretch Limit120%
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság25 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.013 "
típusNyitott cellás poliuretán zártcellás polietilénre laminált
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 1.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL0 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "€11.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL1 hablap laminált polipropilén faszén 4 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€21.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW9 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 24 hüvelyk | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€37.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG3 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€63.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG4 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€117.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG5 hablap laminált polipropilén faszén 4 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€215.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCK9 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 12 x 12 hüvelyk
€7.18 /Mértékegység