Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FVL7 tűválaszték eldobható 1 hüvelykes 12 méret 12 db | AE3TGC

APPROVED VENDOR 5FVL7 tűválaszték eldobható 1 hüvelykes 12 méret 12 db

Raktáron
Tétel: AE3TGC Modell: 5FVL7
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
€66.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű választék
színekVegyes
AdagolásokCianoakrilátok és ragasztók
Nyomtáv14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Belül Dia.0.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 és 0.008 "
Hossz1"
AnyagRozsdamentes acél kanül és polipropilén agy
Dia kívül.0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 és 0.016 "
típusEldobható szonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdagolásokNyomtávBelül Dia.HosszAnyagDia kívül.típusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTZ6 tűválaszték tompa rozsdamentes acél 12 méret 24 db | AE3TBH 5FTZ6Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 és 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rozsdamentes acél0.109, 0.065, 0.0355 és 0.022 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€205.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FVA2 tűválaszték tompa 2 hüvelykes 5 méret 10 db | AE3TBZ 5FVA2Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 és 0.016 "2"Rozsdamentes acél0.134, 0.095, 0.065, 0.042 és 0.028 "Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT€127.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FVA8 tűválaszték tompa 2 hüvelykes 5 méret 10 db | AE3TCF 5FVA8Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 és 0.016 "2"Rozsdamentes acél0.134, 0.095, 0.065, 0.042 és 0.028 "Újrafelhasználható Blunt Probe 1/4 "NPT€133.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FVC6 tűválaszték tompa 2 hüvelykes 7 méretek 14db | AE3TCP 5FVC6Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 és 0.101 "2"Minden rozsdamentes acél0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 és 0.020 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer zár, minden rozsdamentes acélból€504.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVL7 tűválaszték eldobható 1 hüvelykes 12 méret 12 db
€66.63 /Mértékegység