Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DY88 Spring Pin Coiled 5/16 X 2 1/2 L, 10PK | AE3LQV

APPROVED VENDOR 5DY88 rugós csap tekercselt 5/16 x 2 1/2 l, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3LQV Modell: 5DY88
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
€76.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.324-0.337 "
Letörés átmérője0.304 "
A letörés hossza referencia0.08 "
Dupla nyíróerő (font)6700
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.308-0.319 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY88 rugós csap tekercselt 5/16 x 2 1/2 l, 10 PK
€76.74 /csomag