Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DY66 Spring Pin Coiled 7/32 X 1 1/2 L, 25PK | AE3LQP

APPROVED VENDOR 5DY66 rugós csap tekercselt 7/32 x 1 1/2 l, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3LQP Modell: 5DY66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€60.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.228-0.238 "
Letörés átmérője0.215 "
A letörés hossza referencia0.065 "
Dupla nyíróerő (font)3800
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.217-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY66 rugós csap tekercselt 7/32 x 1 1/2 l, 25 PK
€60.35 /csomag