Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DV54 rugócsap hornyolt acél M8 X 55Mm, 50PK | AE3KXM

APPROVED VENDOR 5DV54 rugócsapos hornyolt acél M8 X 55Mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3KXM Típus: 5DV54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)8.50-8.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)9613
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)8.00-8.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.75mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM8
Teljes hossz55mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV54 rugócsapos hornyolt acél M8 X 55Mm, 50PK
€59.51 /csomag