Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DU79 rugócsap hornyolt acél 24 X M4 L, 100PK | AE3KNH

APPROVED VENDOR 5DU79 rugócsapos hornyolt acél 24 X M4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KNH Modell: 5DU79
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
€18.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
A letörés hossza referencia0.65mm
Dupla nyíróerő (font)2527
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)4.00-4.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM4
Teljes hossz24mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU79 rugócsapos hornyolt acél 24 X M4 L, 100PK
€18.51 /csomag