Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DU14 rugócsapos hornyolt 302 rozsdamentes acél M10 x 60mm | AE3KKM

APPROVED VENDOR 5DU14 rugós csap, hornyolt 302 rozsdamentes acél M10 x 60 mm

Raktáron
Tétel: AE3KKM Modell: 5DU14
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
€2.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)15,773
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)10.00-10.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.75mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM10
Teljes hossz60mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU14 rugós csap, hornyolt 302 rozsdamentes acél M10 x 60 mm
€2.19 /Mértékegység