Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DE96 rugócsap hornyolt 302 rozsdamentes acél M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96 rugós csap hornyolt 302 rozsdamentes acél M8 x 60 mm

Raktáron
Tétel: AE3GQM Modell: 5DE96
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
€4.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)8.50-8.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)9613
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)8.00-8.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.75mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM8
Teljes hossz60mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE96 rugós csap hornyolt 302 rozsdamentes acél M8 x 60 mm
€4.49 /Mértékegység