Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE34 Spring Pin Slotted M4 X 16Mm L, 10PK | AE3GMV

APPROVED VENDOR 5DE34 rugós csap, hornyolt M4 X 16 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3GMV Modell: 5DE34
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
€4.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
A letörés hossza referencia0.65mm
Dupla nyíróerő (font)2527
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)4.00-4.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM4
Teljes hossz16mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE34 rugós csap, hornyolt M4 X 16 mm hosszú, 10 PK
€4.88 /csomag