Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DB82 Spring Pin Slotted 302 Ss M2 X 18Mm, 25PK | AE3FXR

APPROVED VENDOR 5DB82 rugócsap, hornyolt 302 Ss M2 X 18 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3FXR Modell: 5DB82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
A letörés hossza referencia0.35mm
Dupla nyíróerő (font)634
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.00-2.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM2
Teljes hossz18mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB82 rugócsap, hornyolt 302 Ss M2 X 18 mm, 25 PK
€6.85 /csomag