Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DB72 Spring Pin 302 Stainless Steel Slot M2 X 8Mm, 25PK | AE3FXF

APPROVED VENDOR 5DB72 rugócsap 302 rozsdamentes acél rés M2 X 8 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3FXF Modell: 5DB72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
A letörés hossza referencia0.35mm
Dupla nyíróerő (font)634
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.00-2.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM2
Teljes hossz8mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB72 rugócsap 302 rozsdamentes acél rés M2 X 8 mm, 25 PK
€6.56 /csomag