Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CA12 rugócsap, hornyolt 1/2 x 1 1/4 L, 5PK | AE3CKX

APPROVED VENDOR 5CA12 rugós csap hornyolt 1/2 x 1 1/4 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3CKX Modell: 5CA12
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
€20.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.513-0.524 "
Letörés átmérője0.485 "
Letörés hossza (max.)0.11 "
Letörés hossza (min.)0.025 "
Dupla nyíróerő (font)15,800
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.500-0.510 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.094 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA12 rugós csap hornyolt 1/2 x 1 1/4 L, 5PK
€20.06 /csomag