Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY56 Spring Pin Slotted 7/32 X 1 3/4 L, 25PK | AE3BRD

APPROVED VENDOR 5BY56 rugós csap, hornyolt 7/32 x 1 3/4 liter, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3BRD Modell: 5BY56

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.226-0.232 "
Letörés átmérője0.021 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.011 "
Dupla nyíróerő (font)3400
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.219-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz1.75 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY56 rugós csap, hornyolt 7/32 x 1 3/4 liter, 25 PK
€28.10 /csomag