Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BU83 Spring Pin Slotted 1 X 5/64 L, 100PK | AE3BND

APPROVED VENDOR 5BU83 rugós csap hornyolt 1 x 5/64 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BND Modell: 5BU83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.083-0.086 "
Letörés átmérője0.075 "
Letörés hossza (max.)0.032 "
Letörés hossza (min.)0.008 "
Dupla nyíróerő (font)460
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.078-0.081 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 64 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.018 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU83 rugós csap hornyolt 1 x 5/64 l, 100 PK
€17.93 /csomag