Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514061G Flat Washer Sae Fits 1/2 Inch, 25PK | AF2XHY 6YPJ9

APPROVED VENDOR 514061G lapos alátét Sae 1/2 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHY Modell: 514061GKereszthivatkozás: 6YPJ9
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
€7.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 1 / 16 "
csomag súlya0.38
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 2 "
Vastagság0.095 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 021
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514061G lapos alátét Sae 1/2 hüvelykes, 25 PK
€7.37 /csomag