Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 514041G Lapos alátét Sae 3/8 hüvelykes, 50PK | AF2XHW 6YPJ7

APPROVED VENDOR 514041G lapos alátét Sae 3/8 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHW Modell: 514041GKereszthivatkozás: 6YPJ7
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
€7.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.13 / 16 "
csomag súlya0.34
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 8 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+.015 / -. 014
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514041G lapos alátét Sae 3/8 hüvelykes, 50 PK
€7.59 /csomag