Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5/16-18X1750-SL szárnyas csavar 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL szárnyas csavar 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AKF Típus: 5/16-18X1750-SLKereszthivatkozás: 1RA35

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€130.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 64 "
befejezPasszivált
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 4 "
Fejvastagság0.250 "
fej típusarecézett
Fej szélessége1 / 4 "
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL szárnyas csavar 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
€130.74 /csomag