Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YKA4 Fonott csatlakozó 3/8 tömörítés x 1/2 Fip x 20 L | AE2MTZ

APPROVED VENDOR 4YKA4 fonott csatlakozó 3/8 tömörítés x 1/2 fip x 20 l

Raktáron
Tétel: AE2MTZ Modell: 4YKA4
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
€7.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz csatlakozó
befejezNikkelezett
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusComp
Belső magPVC
Hossz20 "
AnyagFonott nejlon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.175 F
Kivezetés1 / 2 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5909002000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.befejezBemeneti méretKivezetésKimeneti típusDia kívül.Bemeneti típusBelső magÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K755 Fonott csatlakozó 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€9.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K756 Fonott csatlakozó 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€10.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K757 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€6.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K758 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€5.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K759 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€9.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K760 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompHáromszor megerősített PVC€8.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K761 fonott csatlakozó, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompHáromszor megerősített PVC€7.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKA4 fonott csatlakozó 3/8 tömörítés x 1/2 fip x 20 l
€7.31 /Mértékegység