Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K760 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP

APPROVED VENDOR 11K760 fonott csatlakozó 3/8 komp. x 3/8 komp

Raktáron
Tétel: AA3GNP Modell: 11K760
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
€8.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz csatlakozó
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusComp
Belső magHáromszor megerősített PVC
Hossz12 "
AnyagFonott rozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.40 fokozatok az 180 fokig
Kivezetés3 / 8 "
Kimeneti típusComp
Dia kívül.3 / 8 "
Cső átmérő0.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917390010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.befejezBemeneti méretKivezetésKimeneti típusDia kívül.Bemeneti típusBelső magÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K755 Fonott csatlakozó 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€9.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K756 Fonott csatlakozó 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€11.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K757 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€7.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K758 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€6.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K759 Fonott csatlakozó 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompHáromszor megerősített PVC€10.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K761 fonott csatlakozó, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompHáromszor megerősített PVC€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11K762 Fonott csatlakozó 1/2 Fip x 1/2 Fip | AA3GNR 11K76240 fokozatok az 180 fokigRozsdamentes acél1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "FIPHáromszor megerősített PVC€11.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 11K760 fonott csatlakozó 3/8 komp. x 3/8 komp
€8.48 /Mértékegység