Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPZ8 tesztvezeték készlet hossza 48 hüvelyk | AE2DUR

APPROVED VENDOR 4WPZ8 mérővezeték-készlet hossza 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2DUR Modell: 4WPZ8
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
€57.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsgálati ólom
színekPiros / fekete
Hossz48 "
Max. Amper10
Max. Feszültség1000
Dugó és csatlakozó leírásaBurkolt banándugó
Biztonsági besorolásCATIII 1000V
Vezetékmérő18
HuzalszigetelésDupla szigetelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. AmperMax. FeszültségDugó és csatlakozó leírásaTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA7 mérővezeték egymásra rakható banándugó fekete | AE6MCL 5TXA7Fekete48 "201000Halmozott hüvelyes banándugó-40 és 85 fok között€45.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA8 mérővezeték egymásra rakható banándugó piros | AE6MCM 5TXA8Piros48 "201000Halmozott hüvelyes banándugó-40 és 85 fok között€19.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXD5 mérővezeték mini klip banán csatlakozóhoz 36 bemenet | AE6MDF 5TXD5Fekete36 "5300VRMS / DCMini tesztklipek a dupla banándugóhoz122 fok F max€23.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXE3 mérővezeték-csipesz banándugóhoz, 60 hüvelykes fekete | AE6MDP 5TXE3Fekete60 "5300 VACTesztcsipesz az egymásra rakható banándugóra131 fok F max€10.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ8 mérővezeték-készlet hossza 48 hüvelyk
€57.74 /Mértékegység