Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4W925 Forgólapos görgő 300 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AD9ZWA

APPROVED VENDOR 4W925 forgólapos görgő 300 Lb 5 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AD9ZWA Típus: 4W925
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
€24.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-5/8"
Terhelési érték300 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság6.25 "
Lemezméret2-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda edzett
Pótkerék1KB23
Kerékcsapágyak2 részes Delrin (R)
Kerék színeKék
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G095 Forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk Átmérő | AA9VDR 1G095250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G096 Forgólapos görgő 250 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VDT 1G096250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G097 Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AA9VDU 1G097250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€26.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G190 Forgólapos görgő 154 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEE 1G190154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G191 Forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VEF 1G191176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G192 forgólapos görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEG 1G192198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G196 Forgólapos görgő 176 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEL 1G196176 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4W925 forgólapos görgő 300 Lb 5 hüvelyk átmérőjű
€24.87 /Mértékegység