Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4UGU7 Foil Roll Copper 0.010 Th x 4 Inch Width 50 Feet | AD9QZT

APPROVED VENDOR 4UGU7 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 4 hüvelyk szélesség 50 láb

Raktáron
Tétel: AD9QZT Modell: 4UGU7
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
€293.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFóliatekercs
Ötvözet típusa110
befejezEgyszerű
Hossz50 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.100 "
AnyagRéz
kedélyPuha
Vastagság0.01 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.100 "
Tipikus szakítószilárdság26,000 psi
Tipikus hozamerősség8,000 psi
Szélesség4"
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7409115050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP2 Fóliatekercs réz 0.003 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYM 4UGP2100 láb.0.003 "1"€112.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP4 Fóliatekercs réz 0.005 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYP 4UGP4100 láb.0.005 "1"€153.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP5 Fóliatekercs réz 0.007 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYQ 4UGP5100 láb.0.007 "1"€157.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP6 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYR 4UGP6100 láb.0.01 "1"€192.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGR3 Fóliatekercs réz 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 láb | AD9QYY 4UGR3100 láb.0.007 "1.5 "€161.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGT2 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 2 hüvelyk szélesség 50 láb | AD9QZE 4UGT250 láb.0.01 "2"€160.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGT5 fóliatekercs réz 0.003 x 2 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QZH 4UGT5100 láb.0.003 "2"€104.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGU7 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 4 hüvelyk szélesség 50 láb
€293.47 /Mértékegység