STARRETT 81570 gránit szögletes tányér rózsaszín, 2-oldalas A 6 x 9 x 12 | AE9ZVD 6PDH1

STARRETT 81570 Rózsaszín gránit szögletes tányér, kétoldalas A 2 x 6 x 9

Tétel: AE9ZVD Típus: 81570Kereszthivatkozás: 6PDH1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGránit saroklemez
színekRózsaszín
Laposság Egyoldalú tolerancia150 mm
FokozatEgy ellenőrzés
Felület mérete150 x 225 mm
Vastagság300mm
típus2-arcú
Súly72 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód6802930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatVastagságtípusSúlyÁr
STARRETT 81573 Gránit saroklemez rózsaszín 4 felület Aa 6 x 9 x 12 | AE9ZUR 6PDG0 81573AA laboratórium300mm4-arcú72 font.€3,547.64
STARRETT 81563 gránit szögletes tányér rózsaszín 4-arcú A 4 x 4 x 4 | AE9ZUY 6PDG6 81563Egy ellenőrzés100mm4-arcú8 font.-
ajánlatkérés
STARRETT 81562 gránit szögletes tányér rózsaszín 2-arcú A 4 x 4 x 4 | AE9ZUZ 6PDG7 81562Egy ellenőrzés100mm2-arcú8 font.€1,402.22
STARRETT 81566 gránit szögletes tányér rózsaszín 2-arcú A 6 x 6 x 6 | AE9ZVB 6PDG9 81566Egy ellenőrzés150mm2-arcú24 font.€2,136.51
STARRETT 81571 gránit szögletes tányér rózsaszín 4-arcú A 6 x 9 x 12 | AE9ZVC 6PDH0 81571Egy ellenőrzés300mm4-arcú72 font.€3,415.61
STARRETT 81580 gránit szögletes tányér, rózsaszín, 4 oldalas 12 x 12 x 12 | AE9ZVG 6PDH4 81580Egy ellenőrzés300mm4-arcú190 font.€6,374.57
STARRETT 81581 gránit szögletes tányér rózsaszín 2-oldalas 12 x 12 x 12 | AE9ZVH 6PDH5 81581Egy ellenőrzés300mm2-arcú190 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 81570 Rózsaszín gránit szögletes tányér, kétoldalas A 2 x 6 x 9