Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGR3 Fóliatekercs réz 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 láb | AD9QYY

APPROVED VENDOR 4UGR3 Foil Roll Copper 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 Feet

Raktáron
Tétel: AD9QYY Modell: 4UGR3
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
€161.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFóliatekercs
Ötvözet típusa110
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.100 "
AnyagRéz
kedélyPuha
Vastagság0.007 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.100 "
Tipikus szakítószilárdság26,000 psi
Tipikus hozamerősség8,000 psi
Szélesség1.5 "
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7409115050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP2 Fóliatekercs réz 0.003 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYM 4UGP2100 láb.0.003 "1"€112.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP4 Fóliatekercs réz 0.005 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYP 4UGP4100 láb.0.005 "1"€153.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP5 Fóliatekercs réz 0.007 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYQ 4UGP5100 láb.0.007 "1"€157.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGP6 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 1 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QYR 4UGP6100 láb.0.01 "1"€192.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGT2 Fóliatekercs réz 0.010 Th x 2 hüvelyk szélesség 50 láb | AD9QZE 4UGT250 láb.0.01 "2"€160.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGT5 fóliatekercs réz 0.003 x 2 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QZH 4UGT5100 láb.0.003 "2"€104.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGT8 Fóliatekercs réz 0.007 Th x 2 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QZK 4UGT8100 láb.0.007 "2"€164.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGR3 Foil Roll Copper 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 Feet
€161.61 /Mértékegység