APPROVED VENDOR 4UGG6 Foil Roll Aluminium 0.003 Th x 48 Inch Width 100 Feet | AD9QWL

APPROVED VENDOR 4UGG6 alumínium fóliatekercs 0.003 Th x 48 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9QWL Modell: 4UGG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFóliatekercs
Ötvözet típusa1100 Sorozat
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.100 "
AnyagAlumínium
kedélyPuha
Vastagság0.003 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.100 "
Tipikus szakítószilárdság13,000 psi
Tipikus hozamerősség5,000 psi
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7607113000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszkedélyVastagságTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGE8 Fóliatekercs alumínium 0.0007 Th x 12 hüvelyk Szélesség 500 láb | AD9QVU 4UGE8500 láb.Puha0"13,000 psi5,000 psi12 "€92.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGE9 Fóliatekercs alumínium 0.0007 Th x 12 hüvelyk Szélesség 1000 láb | AD9QVV 4UGE91000 láb.Puha0"13,000 psi5,000 psi12 "€162.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGF1 Fóliatekercs alumínium 0.0007 Th x 18 hüvelyk Szélesség 500 láb | AD9QVW 4UGF1500 láb.Puha0"13,000 psi5,000 psi18 "€143.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGF2 Fóliatekercs alumínium 0.0007 Th x 18 hüvelyk Szélesség 1000 láb | AD9QVX 4UGF21000 láb.Puha0"13,000 psi5,000 psi18 "€244.34
JÓVÁHAGYOTT 4UGF3 Fóliatekercs alumínium 0.001 Th x 12 hüvelyk szélesség 250 láb | AD9QVY 4UGF3250 láb.Puha0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€78.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGF5 Fóliatekercs alumínium 0.001 Th x 18 hüvelyk Szélesség 250 láb | AD9QWA 4UGF5250 láb.Puha0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€94.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGF6 Fóliatekercs alumínium 0.001 Th x 18 hüvelyk Szélesség 500 láb | AD9QWB 4UGF6500 láb.Puha0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€185.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGG6 alumínium fóliatekercs 0.003 Th x 48 hüvelyk szélesség 100 láb
€254.11 /Mértékegység