JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD1 átlapolt csuklós karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGG

APPROVED VENDOR 4TXD1 körbefutó karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett

Tétel: AD9PGG Modell: 4TXD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.46
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC4 átlapolt csatlakozási karima 1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGA 4TXC41 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC6 átlapolt csatlakozási karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PGC 4TXC61"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD5 átlapolt ízületi karima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PGL 4TXD56"€222.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXD1 körbefutó karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett