JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD5 átlapolt ízületi karima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PGL

APPROVED VENDOR 4TXD5 átlapolt csatlakozási karima 6 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PGL Modell: 4TXD5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret6"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC4 átlapolt csatlakozási karima 1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGA 4TXC41 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC6 átlapolt csatlakozási karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PGC 4TXC61"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD1 átlapolt csuklós karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGG 4TXD12.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXD5 átlapolt csatlakozási karima 6 hüvelyk hegesztett
€222.64 /Mértékegység