JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC4 átlapolt csatlakozási karima 1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGA

APPROVED VENDOR 4TXC4 átlapolt csatlakozási karima 1/2 hüvelykes hegesztett

Tétel: AD9PGA Típus: 4TXC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXC6 átlapolt csatlakozási karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PGC 4TXC61"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD1 átlapolt csuklós karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGG 4TXD12.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD5 átlapolt ízületi karima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PGL 4TXD56"€222.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXC4 átlapolt csatlakozási karima 1/2 hüvelykes hegesztett