Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJK2 karima 1 1/2 x 5 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LRH

APPROVED VENDOR 4TJK2 karima 1 1/2 x 5 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9LRH Modell: 4TJK2
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
€219.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz5"
Max. Nyomás125 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.1.187 "
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ7 Karima 1/2 x 3 1/2 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€48.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ9 Karima 1 x 4 1/4 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"€101.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJK1 Karima 1 1/4 x 4 5/8 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "€167.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJK3 karima 2 x 6 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€316.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJK2 karima 1 1/2 x 5 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz
€219.18 /Mértékegység