EATON / CHAR-LYNN 168-0027-005 VIS Geroler motor, 2240 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 279 ford./perc

Tétel: CD6GDL Modell: 168-0027-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség151 LQ
Magasság7.68 "
Hossz6.19 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség279 RPM
Nyomaték2240 Nm
Szélesség7.68 "

Termék részletek:

    • VIS 40 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 168-0027-005 VIS Geroler motor, 2240 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 279 ford./perc