Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON DTSB-CL Du mmy kilépőrúd, felületre szerelhető, ajtókioldó | CU2LNT 45CG72

SECURITRON DTSB-CL Du mmy Push To Exit Bar, Surface Mounted, Door Release

Raktáron
Tétel: CU2LNT Model: DTSB-CLKereszthivatkozás: 45CG72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€508.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Kilépés bárból

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SECURITRON DTSB-CL-48 Nyomós kilépőrúd, felületre szerelt, ajtókioldó, 25 Ma, 12 vagy 24 VDC | CU2LNU 45CG01 DTSB-CL-48Nyomja meg a Kilépés bárból€494.03
SECURITRON TSB-BK nyomógombos kimeneti rúd, 12–24 V AC/DC, kettős érzékelés | CU2LNV 49AV61 TSB-BKNyomja meg a Kilépés bárból€763.43
SECURITRON DTSB-BK-48 Nyomós kilépőrúd, felületre szerelhető, ajtókioldó | CU2LNW 45CG45 DTSB-BK-48Nyomja meg a Kilépés bárból€529.60
SECURITRON DTSB-BK-42 Nyomós kilépőrúd, Felületre szerelt, ajtókioldó, 25 Ma | CU2LNX 45CG12 DTSB-BK-42Nyomja meg a Kilépés bárból€593.58
SECURITRON DTSB-CL-42 Nyomós kilépőrúd, Felületre szerelt, Ajtókioldó, 25 Ma, Átlátszó | CU2LNY 45CG44 DTSB-CL-42Nyomja meg a Kilépés bárból€550.19
SECURITRON EMB-CL Nyomós kilépőrúd, Felületre szerelt, Dpdt relé, tiszta | CU2LNZ 45CF73 EMB-CLNyomja meg a Kilépés bárból€625.44
SECURITRON EMB-BK Nyomós kilépőrúd, Felületre szerelt, Dpdt relé | CU2LPA 45CF83 EMB-BKNyomja meg a Kilépés bárból€622.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON DTSB-CL Du mmy Push To Exit Bar, Surface Mounted, Door Release
€508.39 /Mértékegység