JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXN6 Hatlapfejű anya, Grade 8 3/8-16, 2500PK | AD9HQV

APPROVED VENDOR 4RXN6 hatlapfejű anya, 8. fokozat 3/8-16, 2500PK

Raktáron
Tétel: AD9HQV Modell: 4RXN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Magasság21 / 64 "
AnyagÖtvözött szénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC24-C32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.235
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXN6 hatlapfejű anya, 8. fokozat 3/8-16, 2500PK
€244.96 /csomag