APPROVED VENDOR 4RVP5 Hex Nut Grade 2H 1-1/2-6, 40PK | AD9HDT

APPROVED VENDOR 4RVP5 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/2-6, 40PK

Raktáron
Tétel: AD9HDT Modell: 4RVP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-6 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság1 15 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Méret1 1 / 2-6 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.58
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP5 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/2-6, 40PK
€718.45 /csomag