APPROVED VENDOR 4RVN9 Hex Nut Grade 2H 1-7/8-8, 20PK | AD9HDM

APPROVED VENDOR 4RVN9 Hatlapfejű anya 2H 1-7/8-8, 20PK

Raktáron
Tétel: AD9HDM Modell: 4RVN9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 7 / 8-8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság1 27 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Méret1 7 / 8-8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség2 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.69
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN9 Hatlapfejű anya 2H 1-7/8-8, 20PK
€393.33 /csomag