JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGE8 Cpvc golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 3 bemenet | AD9CHQ

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9CHQ Modell: 4PGE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 194 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.679
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC4 Cpvc golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM€128.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC5 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM€143.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC6 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM€170.28
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC7 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM€142.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC8 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM€311.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC9 Cpvc gömbcsap-csatlakozóaljzat / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM€336.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGD1 CPVC gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM€415.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3 hüvelyk
€581.16 /Mértékegység