Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGD5 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 bemenet | AD9CHC

APPROVED VENDOR 4PGD5 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9CHC Modell: 4PGD5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€43.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás225 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA5 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5225 psi WOG1 / 2 "EPDM€53.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA6 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi WOG3 / 4 "EPDM€55.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA7 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 bemenet | AD9CGK 4PGA7225 psi WOG1"EPDM€68.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA8 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM€133.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA9 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM€189.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC1 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 2 bemenet | AD9CGN 4PGC1225 psi WOG2"EPDM€261.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC2 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 3 bemenet | AD9CGP 4PGC2150 psi WOG3"EPDM€356.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGD5 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 hüvelyk
€43.29 /Mértékegység