Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA6 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 In | AD9CGJ

APPROVED VENDOR 4PGA6 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AD9CGJ Modell: 4PGA6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€55.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás225 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA5 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5225 psi WOG1 / 2 "EPDM€53.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA7 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 bemenet | AD9CGK 4PGA7225 psi WOG1"EPDM€68.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA8 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM€133.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA9 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM€189.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC1 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 2 bemenet | AD9CGN 4PGC1225 psi WOG2"EPDM€261.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC2 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 3 bemenet | AD9CGP 4PGC2150 psi WOG3"EPDM€356.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC3 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 4 bemenet | AD9CGQ 4PGC3150 psi WOG4"EPDM€467.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGA6 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 in
€55.71 /Mértékegység