JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTD1 cső 0.243 hüvelyk belső átmérője 5/16 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMB

APPROVED VENDOR 4NTD1 cső 0.243 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérőjű alumínium

Tétel: AD8ZMB Modell: 4NTD1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€42.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.243 "
Hossz6"
AnyagAlumínium
Max. Nyomás2074 PSI
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-452 - 400 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7608100030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36719 Hegesztett cső 1/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 Stainless Steel8125 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fokHegesztett€48.80
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRX3 cső 0.132 hüvelyk belső átmérője 3/16 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Alumínium1624 PSI3 / 16 "--452 - 400 FZökkenőmentes€51.46
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTC8 cső 0.152 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Alumínium3618 PSI1 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€28.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTE2 cső 0.527 hüvelyk belső átmérője 5/8 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMM 4NTE20.049 "0.527 "Alumínium1463 PSI5 / 8 "--452 - 400 FZökkenőmentes€58.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTE4 cső 0.652 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMP 4NTE40.049 "0.652 "Alumínium1222 PSI3 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€46.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ5 cső 0.68 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Alumínium873 PSI3 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€79.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTL1 cső 0.132 hüvelyk belső átmérő 0.187 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPG 4NTL10.035 "0.187 "316 Stainless Steel5780 psi @ 72 fok F3 / 16 "+/-. 125 "-325-1500 F fokZökkenőmentes€90.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD1 cső 0.243 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérőjű alumínium
€42.52 /Mértékegység