Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK | AD6UKQ 4ARR1

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6UKQ Modell: Z0448-188Kereszthivatkozás: 4ARR1
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
€11.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#6
Belül Dia.9 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.15 font.
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.031 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK
€11.19 /csomag