Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL G12Y kesztyű természetes gumi 8-1 / 2 PR | AF9DEF 29UU34

ANSELL G12Y kesztyűk természetes gumi 8-1/2 PR

Raktáron
Tétel: AF9DEF Típus: G12YKereszthivatkozás: 29UU34
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
€3.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű
színekSárga
Mandzsettagyöngyös
befejezSima
Hossz13 "
Liner MaterialFlock
AnyagTermészetes gumi
Méret8.5
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
Vastagság17 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)13.31
HS-kód4015190002

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nyáj közepes súlyú természetes gumikesztyű, alacsony veszélyességű területeken történő használat, gyöngyös mandzsetta a könny ellenállásért és az egyszerű húzásért 21 CFR-en (USA), CFIA (Kanada) megfelelő az élelmiszeripari alkalmazásokhoz (a G12T kivételével)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságÁr
ANSELL G12Y kesztyű természetes gumi 6-1 / 2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517 millil.€3.50
ANSELL G12Y kesztyű természetes gumi 7-1 / 2 PR | AF9DEE 29UU33 G12Y7.517 millil.€3.50
ANSELL G12Y kesztyűk természetes gumi 9-1/2 PR | AH2MEV 29UU35 G12Y9.58.5 millil.€3.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL G12Y kesztyűk természetes gumi 8-1/2 PR
€3.50 /Mértékegység