JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36719 Hegesztett cső 1/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJK 3ADE2

APPROVED VENDOR 36719 Hegesztett cső 1/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HJK Típus: 36719Kereszthivatkozás: 3ADE2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€59.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.120 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás8125 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+.005 "/ - 0.005"
Temp. Hatótávolság-423-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRX3 cső 0.132 hüvelyk belső átmérője 3/16 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Alumínium1624 PSI3 / 16 "--452 - 400 FZökkenőmentes€51.46
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTC8 cső 0.152 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Alumínium3618 PSI1 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€28.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTD1 cső 0.243 hüvelyk belső átmérője 5/16 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMB 4NTD10.035 "0.243 "Alumínium2074 PSI5 / 16 "--452 - 400 FZökkenőmentes€35.14
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTE2 cső 0.527 hüvelyk belső átmérője 5/8 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMM 4NTE20.049 "0.527 "Alumínium1463 PSI5 / 8 "--452 - 400 FZökkenőmentes€58.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTE4 cső 0.652 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMP 4NTE40.049 "0.652 "Alumínium1222 PSI3 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€46.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ5 cső 0.68 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Alumínium873 PSI3 / 4 "--452 - 400 FZökkenőmentes€79.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTL1 cső 0.132 hüvelyk belső átmérő 0.187 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPG 4NTL10.035 "0.187 "316 Stainless Steel5780 psi @ 72 fok F3 / 16 "+/-. 125 "-325-1500 F fokZökkenőmentes€90.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36719 Hegesztett cső 1/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél
€59.05 /Mértékegység