Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ1 cső 0.68 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLE

APPROVED VENDOR 4NRZ1 cső 0.68 hüvelykes belső átmérőjű, 3/4 hüvelykes külső átmérőjű alumínium

Raktáron
Tétel: AD8ZLE Modell: 4NRZ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.680 "
Hossz3 láb.
AnyagAlumínium
Max. Nyomás190 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-112 - 300 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7608100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRX4 cső 0.68 hüvelyk belső átmérőjű 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 - 400 F€63.63
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTA6 cső 0.68 hüvelyk belső átmérője 3/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 - 300 F€62.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ1 cső 0.68 hüvelykes belső átmérőjű, 3/4 hüvelykes külső átmérőjű alumínium
€39.85 /Mértékegység