Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG6 parafa lap Cr117 12mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQJ

APPROVED VENDOR 4NMG6 Cr117 parafa lap 12 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8YQJ Modell: 4NMG6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€65.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Hossz24 "
AnyagParafa
Vastagság12mm
típusCR117
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód4504101000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG1 parafalap Cr117 0.8 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG2 parafalap Cr117 3.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQF 4NMG23mm€14.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG4 parafalap Cr117 6.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQG 4NMG46mm€30.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG5 parafalap Cr117 8.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQH 4NMG58mm€43.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG6 Cr117 parafa lap 12 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk
€65.67 /Mértékegység