JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG5 parafalap Cr117 8.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQH

APPROVED VENDOR 4NMG5 Cr117 parafa lap 8.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8YQH Modell: 4NMG5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Hossz24 "
AnyagParafa
Vastagság8mm
típusCR117
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód4504101000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG1 parafalap Cr117 0.8 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG2 parafalap Cr117 3.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQF 4NMG23mm€14.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG4 parafalap Cr117 6.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQG 4NMG46mm€30.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMG6 parafa lap Cr117 12mm vastagság 24 x 36 hüvelyk | AD8YQJ 4NMG612mm€65.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG5 Cr117 parafa lap 8.0 mm vastagság 24 x 36 hüvelyk
€43.91 /Mértékegység