Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT6 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUQ

APPROVED VENDOR 4NDT6 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD8WUQ Modell: 4NDT6
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
€30.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós póló
csatlakozás1/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón
Magasság2"
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT3 Compression Tee 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUM 4NDT33/8"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón1.6 "1.2 "€9.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT4 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUN 4NDT41/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 3/4"-es FNPT az elágazó pólón1.8 "1.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT6 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz
€30.24 /Mértékegység