Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT3 Compression Tee 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUM

APPROVED VENDOR 4NDT3 Compression Tee 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD8WUM Modell: 4NDT3
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
€9.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós póló
csatlakozás3/8"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón
Magasság1.6 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT4 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUN 4NDT41/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 3/4"-es FNPT az elágazó pólón1.8 "1.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT6 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUQ 4NDT61/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón2"1.5 "€30.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT3 Compression Tee 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz
€9.18 /Mértékegység