Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJT4 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 25 hüvelyk fehér | AD8UJE

APPROVED VENDOR 4MJT4 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 25 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AD8UJE Modell: 4MJT4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€54.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza a légszűrő rácsát
Bárköz1 / 2 "
ÉpítésAcél
Mélység1.13 "
befejezfehér
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)25
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)14
Teljes magasság27.57 "
Teljes szélesség16.57 "
típusKivehető arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3075
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT5 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "€44.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT6 visszatérő levegőszűrő rács 16 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€51.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT7 visszatérő levegőszűrő rács 20 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€57.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT8 visszatérő levegőszűrő rács 25 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€77.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT9 visszatérő levegőszűrő rács 12 x 24 hüvelyk fehér | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€48.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRU1 visszatérő levegőszűrő rács 20 x 25 hüvelyk fehér | AD8FCP 4 JRU122.57 "27.57 "€68.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJT1 visszatérő levegőszűrő rács 12 x 12 hüvelyk fehér | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€26.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJT4 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 25 hüvelyk fehér
€54.23 /Mértékegység