Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG65 Kampókabát/kalap Króm | AD8EED

APPROVED VENDOR 4JG65 Hook Coat/hat Chrome

Raktáron
Tétel: AD8EED Modell: 4JG65
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
színekArany
befejezSzatén króm
Horog magasság1-3 / 4 "
Hook TypeRuházat
AnyagTömör sárgaréz
Szélesség1 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH2 Kabát és sapkakampó Bronz L 2 3/4 In | AB4FPR 1XNH2Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink2.75 "2 horog vége1.031 "€10.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH3 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink1.75 "egyetlen1"€8.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH4 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 1/16 In | AB4FPU 1XNH4Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink1 1 / 16 "kettős2.5 "€11.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG63 Kampókabát/kalap Sárgaréz | AD8EEB 4JG63SárgarézTömör sárgaréz--1 7 / 32 "€13.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JG65 Hook Coat/hat Chrome
€17.41 /Mértékegység