Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH2 Kabát és sapkakampó Bronz L 2 3/4 In | AB4FPR

APPROVED VENDOR 1XNH2 kabát- és sapkakampó bronz L 2 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4FPR Modell: 1XNH2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
befejezOlajjal dörzsölt bronz
Horog magasság2-1 / 32 "
Hook TypeRuházat
AnyagDie Cast cink
Teljes hossz2.75 "
típus2 horog vége
Szélesség1.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH3 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink1.75 "egyetlen1"€8.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH4 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 1/16 In | AB4FPU 1XNH4Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink1 1 / 16 "kettős2.5 "€11.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG63 Kampókabát/kalap Sárgaréz | AD8EEB 4JG63SárgarézTömör sárgaréz--1 7 / 32 "€13.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG65 Kampókabát/kalap Króm | AD8EED 4JG65Szatén krómTömör sárgaréz--1 7 / 32 "€17.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH2 kabát- és sapkakampó bronz L 2 3/4 hüvelyk
€10.83 /Mértékegység